VITON TPM 236173 D.060X044X18,4 01.TPMV0.902000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TPMV0.902000
Rubix:999220805113443


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TPM 236173 D.060X044X18,4 01.TPMV0.902000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:44.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore