GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 314236 80 MM X 60 MM X 22,4 MM PCB0A0800-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB0A0800-N8RO
Rubix:160000000419905
Produttore:PCB0A0800-N8RO

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 314236 80 MM X 60 MM X 22,4 MM PCB0A0800-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM314236
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore