PT0200440-M12N TENUTA PISTONE DA 44 MM

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200440-M12N
Rubix:999190300002777
PT0200440-M12N TENUTA PISTONE DA 44 MM

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno44 mm
Diametro interno33 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PT0200440-M12N TENUTA PISTONE DA 44 MM


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:44.00 mm Diametro Interno:33.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno44 mm
Diametro interno33 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione