11E029Y7-TEN.PIST. D.INT: 35.50 MM H.SEDE: 7.00 MM DE 175
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0175
Rubix:999190900022478
Produttore:1E029


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35,5 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E029Y7-TEN.PIST. D.INT: 35.50 MM H.SEDE: 7.00 MM DE 175
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:35.50 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35,5 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore