GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 354275/1A 90 MM X 70 MM X 35 MM PCK000900-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK000900-N8CO
Rubix:999190900047273
Produttore:PCK000900-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 354275/1A 90 MM X 70 MM X 35 MM PCK000900-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione