Riferimenti
Net Seals:01.TPL00.932000
Rubix:999220805113225


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 82 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : TPL 393322 D.100X082X22,5 01.TPL00.932000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPL Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:82.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 82 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore