Riferimenti
Trelleborg:PCB0A1250-NCRO
Rubix:999190900048459
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 125100 PCB0A1250-NCRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore