Riferimenti
Gapi:CA1778
Rubix:999190900046022

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 177,8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 101,6 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : 11H053Y0-GUARNIZIONE CAL1778 C 700
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 177,8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 101,6 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione