Riferimenti
Trelleborg:B4001201000900
Rubix:999190900048097

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : B4001201000900-GUARNIZIONE PISTONE RSE 120100X13 RE120100
TENUTA PISTONE S.E. Modello:RSE Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione