Riferimenti
Artic Seals:PSO05000345063CN
Rubix:999190900038517
Produttore:2EPSO067


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO067-GUARNIZIONE PSO 0500 0345 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:34.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore