Riferimenti
Artic Seals:KDSP07000550200
Rubix:999190900034057


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDSP23-GUARNIZIONE KDSP 0700 0550 200 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSP Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,88 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 80,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione