GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 350 MM X 325,5 MM X 8,1 MM PT0803500-T46N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0803500-T46N
Rubix:999190800004740
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 350 MM X 325,5 MM X 8,1 MM PT0803500-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno350 mm
Diametro interno325,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 350 MM X 325,5 MM X 8,1 MM PT0803500-T46N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:350.00 mm Diametro Interno:325.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON T46 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno350 mm
Diametro interno325,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
390,53 IVA esclusa
/ Unità
476,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione