GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 215 MM X 194 MM X 8,1 MM PT0402150-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0402150-M12N
Rubix:999190300002867
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 215 MM X 194 MM X 8,1 MM PT0402150-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno215 mm
Diametro interno194 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 215 MM X 194 MM X 8,1 MM PT0402150-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:215.00 mm Diametro Interno:194.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno215 mm
Diametro interno194 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
192,98 IVA esclusa
/ Unità
235,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore