Riferimenti
Artic Seals:KDSB12000950224
Rubix:999190900034108
Produttore:2EKSDB51


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB51-GUARNIZIONE KDSB 1200 0950 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:95.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore