11E079Y7-TEN.PIST. D.INT: 130.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 145-130
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM 145,00
Rubix:999190900022523


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E079Y7-TEN.PIST. D.INT: 130.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 145-130
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:145.00 mm Diametro Interno:130.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,55 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 116,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione