Riferimenti
Artic Seals:PSO07000590042CN
Rubix:999190900038535
Produttore:2EPSO106


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO106-GUARNIZIONE PSO 0700 0590 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:59.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore