Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.900500
Rubix:999220805113254


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 125086 D.032X022X16,40 01.TPM00.900500
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:16.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione