Riferimenti
Artic Seals:KDSB 2200 1900 354 CX
Rubix:999190900034131


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 190 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB83-GUARNIZIONE KDSB 2200 1900 354 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:190.00 mm Altezza Sede:35.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 190 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione