407194-TENUTE PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA NADUOP008X03,0X4,2 NBR708 NADUOP08-1
Pistone completo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:407194
Rubix:999230704003269
Produttore:407194


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 3 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 407194-TENUTE PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA NADUOP008X03,0X4,2 NBR708 NADUOP08-1
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,35 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Diametro interno | 3 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione