2EPSP097-GUARNIZIONE PSP 0220 0160 025 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP02200160025B0
Rubix:999190900038756
2EPSP097-GUARNIZIONE PSP 0220 0160 025 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno22 mm
Diametro interno16 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP097-GUARNIZIONE PSP 0220 0160 025 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:22.00 mm Diametro Interno:16.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno22 mm
Diametro interno16 mm
Altezza3 mm
Materialepoliuretano
0,53 IVA esclusa
/ Unità
0,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore