2EPSO028-GUARNIZIONE PSO 0320 0245 032 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO03200245032CN
Rubix:999190900038504
Produttore:2EPSO028
2EPSO028-GUARNIZIONE PSO 0320 0245 032 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno32 mm
Diametro interno24,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO028-GUARNIZIONE PSO 0320 0245 032 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno32 mm
Diametro interno24,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialenbr - poliuretano
1,16 IVA esclusa
/ Unità
1,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore