Riferimenti
Artic Seals:PSP 0320 0240 032 B0
Rubix:999190900038767


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP157-GUARNIZIONE PSP 0320 0240 032 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore