DE0500400 TEN.PIST. DE D.EST: 127.00 MM D.INT: 101.60 MM H.SEDE: 15.87 MM MAT: FPM 75 SH
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0500400
Rubix:999190900046851


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 101,6 mm |
| Altezza | 17,45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DE0500400 TEN.PIST. DE D.EST: 127.00 MM D.INT: 101.60 MM H.SEDE: 15.87 MM MAT: FPM 75 SH
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:127.00 mm Diametro Interno:101.60 mm Altezza Sede:17.45 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 127 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 101,6 mm |
| Altezza | 17,45 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione