GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 115 MM X 99,5 MM X 6,3 MM PT0301150-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0301150-T46N
Rubix:999190800004661
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 115 MM X 99,5 MM X 6,3 MM PT0301150-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno115 mm
Diametro interno115 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 115 MM X 99,5 MM X 6,3 MM PT0301150-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Aumento del gioco possibile (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al maggiore gioco di estrusione, utilizzo sicuro anche con media sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice progettazione della gola, pistoni monoblocco possibili

Applicazioni

macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno115 mm
Diametro interno115 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
  • Disponibile: spedito entro 24 ore