200000159302-TURCON STEPSEAL 114.90 MM X 130.00 MM X 6.3 MM PSK301300-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PSK301300-T46N
Rubix:999190900048575
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : 200000159302-TURCON STEPSEAL 114.90 MM X 130.00 MM X 6.3 MM PSK301300-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione