Riferimenti
Artic Seals:PSA07000550095C0
Rubix:999190900038359


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA130-GUARNIZIONE PSA 0700 0550 095 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione