• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per movimenti lineari
  6. Guarnizione per pistoni
  7. 2EPSZ021-GUARNIZIONE PSZ 1400 1190 081 RN

2EPSZ021-GUARNIZIONE PSZ 1400 1190 081 RN

Guarnizione per pistoni Artic Seals

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Artic Seals:2EPSZ021
Rubix:999190900038991
brand logo

Dettagli del prodotto : 2EPSZ021-GUARNIZIONE PSZ 1400 1190 081 RN


GUARN. PSZ 1400 1190 081 RN

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,24 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 84,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

2EPSP007-GUARNIZIONE PSP 0060 0030 020 B02EPSA175-GUARNIZIONE PSA 0850 0700 120 C02EPSP691-GUARNIZIONE PSP 0630 0530 070 A0GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 850 MM X 822 MM X 9,5 MM PT0508500-T46N11E040Y7-TEN.PIST. D.INT: 53.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 63428567-GUARNIZIONE PKG 40X10X8/15 72 NBR 708GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 55 MM X 44 MM X 4,2 MM PT0200550-M12NGUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 511413 130 MM X 105 MM X 25,4 MM PCB1A1300-N8ROGUAR.DS 248188/NEO 63X48X10 PUD0E0630-N09OC11E094Y7-TEN.PIST. D.INT: 172.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 800675GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 170 MM X 149 MM X 8,1 MM PT0401700-M12NGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 24 MM X 16,5 MM X 3,2 MM PT0100240-M12N2EKSDA16-GUARNIZIONE KDSA 0700 0580 205 CXGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 110 MM X 94,5 MM X 6,3 MM PT0301100-M12N2EKSDB72-GUARNIZIONE KDSB 1650 1400 254 CX