11E094Y7-TEN.PIST. D.INT: 172.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 800675
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0800
Rubix:999190900022537
Produttore:1E094


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 204 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 172,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E094Y7-TEN.PIST. D.INT: 172.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 800675
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:204.00 mm Diametro Interno:172.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 204 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 172,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore