11E003Y7-TEN.PIST. D.INT: 6.00 MM H.SEDE: 4.00 MM DEM 12-6
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM012
Rubix:999190900022459
Produttore:1E003


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E003Y7-TEN.PIST. D.INT: 6.00 MM H.SEDE: 4.00 MM DEM 12-6
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:12.00 mm Diametro Interno:6.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore