U-K125 240X219.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 446 DOWTY NON INCLUSA) UK125240219.58.1FL3
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:UK125240219.58.1FL3
Rubix:999210318055784


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K125 240X219.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 446 DOWTY NON INCLUSA) UK125240219.58.1FL3
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EU Diametro Esterno:240.00 mm Diametro Interno:219.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:PTFE - BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 219,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | ptfe - bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione