11E034Y7-TEN.PIST. D.INT: 41.50 MM H.SEDE: 7.14 MM DE 200
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0200
Rubix:999190900022482
Produttore:1E034


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,5 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E034Y7-TEN.PIST. D.INT: 41.50 MM H.SEDE: 7.14 MM DE 200
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:51.00 mm Diametro Interno:41.50 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,5 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore