U-K108 80X64.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 333 DOWTY) BSGR0800N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR0800N
Rubix:999190900022875

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 80X64.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 333 DOWTY) BSGR0800N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 64,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore