Riferimenti
Artic Seals:PSO 0450 0340 042 DN
Rubix:999190900038594


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO277-GUARNIZIONE PSO 0450 0340 042 DN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:34.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,58 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 50,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione