Riferimenti
Net Seals:01.TPSG0.951300
Rubix:999220805113520


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 86 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : TPS/G 393338 D.100X086X022,5 01.TPSG0.951300
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPSG Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:86.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 86 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione