11E023Y7-TEN.PIST. D.INT: 26.00 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 143
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0143N
Rubix:999190900022473
Produttore:1E023


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E023Y7-TEN.PIST. D.INT: 26.00 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 143
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:37.00 mm Diametro Interno:26.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,98 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 103,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione