GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 59 MM X 4,2 MM PT0200700-M12N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200700-M12N
Rubix:999190300002795

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 70 MM X 59 MM X 4,2 MM PT0200700-M12N
Turcon Glydring T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore