Riferimenti
Net Seals:01.TPST0.951600
Rubix:999220805113572


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 108 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : TPS/T 492425 D.125X108X026,5 01.TPST0.951600
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPST Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:108.00 mm Altezza Sede:26.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 108 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione