GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 15 MM X 7,5 MM X 3,2 MM PT0100150-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100150-M12N
Rubix:999190300002743

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 15 MM X 7,5 MM X 3,2 MM PT0100150-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:15.00 mm Diametro Interno:7.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione