GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 40 MM X 32 MM X 15,5 MM PCA400400-NCRO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:D04032
Rubix:999190900047169
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 40 MM X 32 MM X 15,5 MM PCA400400-NCRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione