2EKDAE15-GUARNIZIONE KDAE 0900 0750 110 CR

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDAE09000750110
Rubix:999190900037796
Produttore:2EKDAE15
2EKDAE15-GUARNIZIONE KDAE 0900 0750 110 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno90 mm
Diametro interno75 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKDAE15-GUARNIZIONE KDAE 0900 0750 110 CR


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDAE Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno90 mm
Diametro interno75 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
4,08 IVA esclusa
/ Unità
4,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione