Riferimenti
Artic Seals:PSP25002300140B0
Rubix:999190900038819
Produttore:2EPSP415


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 230 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP415-GUARNIZIONE PSP 2500 2300 140 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:230.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 230 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione