2EPSA004-GUARNIZIONE PSA 0200 0140 055 C0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSA 0200 0140 055 C0
Rubix:999190900038308
2EPSA004-GUARNIZIONE PSA 0200 0140 055 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno20 mm
Diametro interno14 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSA004-GUARNIZIONE PSA 0200 0140 055 C0


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:14.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno20 mm
Diametro interno14 mm
Altezza6 mm
Materialepoliuretano
0,78 IVA esclusa
/ Unità
0,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore