Riferimenti
F.P. Milano:FP7004
Rubix:170000000703892


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,9 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP7004 RP 8725
TENUTA PISTONE D.E. Modello:RP Diametro Esterno:38.00 mm Diametro Interno:30.90 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30,9 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione