Riferimenti
Artic Seals:PSP 1250 1050 082 B0
Rubix:999190900038811


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP367-GUARNIZIONE PSP 1250 1050 082 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,98 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 20,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore