Riferimenti
Artic Seals:PSO07200610042CN
Rubix:999190900038536
Produttore:2EPSO109


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 61 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO109-GUARNIZIONE PSO 0720 0610 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:72.00 mm Diametro Interno:61.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 61 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione