GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 500 MM X 475,5 MM X 8,1 MM PT0805000-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0805000-M12N
Rubix:999190300002921

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 475,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 500 MM X 475,5 MM X 8,1 MM PT0805000-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:500.00 mm Diametro Interno:475.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 475,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 429,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 524,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore