U-K108 120X104.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 346 DOWTY) * BSGR1200N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR1200N
Rubix:999190900022882

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 120X104.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 346 DOWTY) * BSGR1200N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 104,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore