VITON TPM 393295 D.100X075X22,4 01.TPMV0.903600
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TPM393295V
Rubix:999220805113458


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TPM 393295 D.100X075X22,4 01.TPMV0.903600
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione