GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 100 MM X 86 MM X 22,5 MM PCA201000-NCRO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCA201000-NCRO
Rubix:999190900047167

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 86 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 100 MM X 86 MM X 22,5 MM PCA201000-NCRO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DAS Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:86.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 86 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione