Riferimenti
Net Seals:01.TPMV0.901500
Rubix:999220805113440


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : VITON TPM 196133 D.050X034X18,4 01.TPMV0.901500
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:34.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione